Caillebottis noir longueur 900 x 16 mm

Main media

Détails du produit

Découvrez le caillebottis, une solution de revêtement de sol en caoutchouc naturel résistante à la graisse et spécialement conçue pour les zones à fort trafic, humides ou sujettes aux débris. Chaque dalle s'emboîte grâce à un système qui garantit une connexion sûre dans toutes les directions sans outils, permettant une installation rapide, des ajustements faciles et un démontage simple pour maintenance ou réaménagement. Avec une épaisseur de 16 mm, ces dalles concilient confort anti-fatigue (compression contrôlée), résistance à l'abrasion et coefficient de frottement élevé pour limiter les risques de glissade, même en conditions humides. Vous pouvez créer des largeurs et longueurs sur mesure par pas de 30 cm, ajouter bordures et angles pour une finition professionnelle et obtenir une surface continue et sécurisée adaptée aux flux et zones de travail exigeantes. Fabriquées avec plus de 50 % de matériaux recyclés, le caillebottis offre une durabilité industrielle, une installation flexible et une maintenance simplifiée pour les environnements industriels, ateliers ou tout espace nécessitant un sol performant et drainant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

40169100

Tapis de sol

protection antidérapante

Non

antistatique

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Matériau

caoutchouc

température d'utilisation

-10...60 °C

Longueur

914 mm

qualité du matériau

NR (caoutchouc naturel)

type d'exécution

autre

épaisseur

16 mm

résistant à l’huile

Non

Largeur

914 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.