Nettoyant pour les mains microbilles avec ou sans rinçage en tube (250 ml)

Main media
ICON

Nettoyant pour les mains microbilles avec ou sans rinçage en tube (250 ml). Conçu spécialement pour nettoyer les salissures fortes dans toutes les situations. Savon nomade par excellence avec la possibilité de l'utiliser sans rinçage.

 
 

Détails du produit

Nettoyant pour les mains microbilles avec ou sans rinçage en tube (250 ml) Nettoyant pour les mains microbilles, avec particules de pierre ponce. Conçu spécialement pour nettoyer les salissures fortes dans toutes les situations. Savon nomade par excellence avec la possibilité de l'utiliser sans rinçage.
Son pH est très proche du pH physiologique afin d'assurer un respect de l'épiderme. Efficace sur les salissures fortes et résistantes : cambouis, graisses, poussières de freins, peintures, encres, etc. Avec solvant végétal.
Testé cliniquement. Parfum agréable d'agrumes.

BizLine propose une gamme idéale pour protéger, nettoyer et désinfecter les bureaux ou les chantiers, en respectant les mesures sanitaires qu'elles soient ou non liées au Covid-19.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

34013000

Produits d'hygiène corporelle

mode d'application

tube à presser

état physique

crème

contenu

250 ml

poids

274 g

emballage

tube

Modèle type

nettoyant pour les mains

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.