Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier de câblage PA 6.6 142 x 3.2 mm transparent
Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 3.2 mm (x 100) - Collier de câblage durable pour applications générales
Le collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 3.2 mm est un collier de câblage Unity Origin de couleur blanche en polyamide 6.6 de 142 x 3.2 mm, conçu pour offrir une résistance mécanique élevée. Ce collier blanc est idéal pour une variété d'applications générales et est un choix fiable pour la fixation durable des câbles, des conduits, et plus encore.
Caractéristiques clés
- Collier de câblage Unity Origin de couleur blanche ou naturelle en PA 6.6
- Dimensions : 142 x 3.2 mm, lot de 100
- Grande résistance à l'abrasion
- Homologué CEI EN 62275
- Sans halogène
Polyvalence et fiabilité
Ce collier polyvalent est conçu pour résister à des environnements exigeants. Il offre un serrage et un frettage rapides et sûrs, ce qui en fait un choix idéal pour une variété d'applications.
Respect des normes environnementales
Le collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 3.2 mm est sans halogène et homologué CEI EN 62275. Il peut être utilisé dans un environnement intérieur, en climat tempéré, avec des températures d'utilisation allant de -40°C à +85°C.
Excellente résistance
Ce collier offre une excellente résistance aux hydrocarbures, ce qui le rend polyvalent pour des applications générales. Il peut également résister à des températures allant jusqu'à 850 °C en cas de besoin.
En conclusion, le collier de câblage Unity Origin blanc PA 6.6 142 x 3.2 mm est essentiel à votre arsenal d'outils de fixation de câbles. Sa polyvalence, sa durabilité et sa conformité aux normes environnementales en font un choix judicieux. Commandez-le dès aujourd'hui pour améliorer la gestion de vos câbles et conduits.
BizLine propose une gamme de colliers de câblage Unity Origin multi-usage et idéale pour une utilisation standard sur tous les types de chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Résistance min. à la traction
détectable
Fluorescent
Largeur de bande
Homologation VG
température de montage
Homologation UL
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Température de fonctionnement
Matériau
Type de fixation
Qualité du matériau
Sans halogène
Longueur de bande
Champ d'inscription
Traitement de surface
Modèle type
Couleur