Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier de câblage Unity UV Resistant 200 7.6 mm en PA 6.6, idéal en extérieur exposé auUV, climat tempéré ou chaud. Sa durée de vie est 3 à 4 fois plus longue qu'un collier standard lorsque exposé aurayons UV.
Collier de câblage Unity UV Resistant 200 x 7.6 mm (x 100) Fixation de câbles en extérieur, exposés aux UV. Fixation de câbles en extérieur, exposés aux UV. Polyamide 6.6 avec adjuvant garantissant la résistance aux UV.
Température d'utilisation (°C) :
-40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Couleur : noir.
Sans halogène.
Durée de vie 3 à 4 fois plus longue qu'un collier standard exposé aux rayons UV.
BizLine propose une gamme de colliers de câblage Unity UV Resistant idéale pour une utilisation en extérieur dans un environnement exposé aux UV. Sa durée de vie est 3 à 4 fois plus longue que d'autres gammes de colliers exposés aux UV.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Résistance min. à la traction
détectable
Fluorescent
Homologation MIL
Stable aux UV selon ASTM D6779
Diamètre du faisceau
Homologation UL
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
température de montage
Largeur de bande
Homologation VG
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Champ d'inscription
Couleur