Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Etiquette signalétique CE-TE 701100 (12.5)
SYMBOLES ELECTRIQUES
en PVC film, en feuilles
Symboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l'identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d'indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.
Certificats
2011/65/EU
Caractéristiques techniques
Matériel : Polyester film
Sans Halogene
Adhésive
Min températures d'utilisation : -40 °C
Max températures d'utilisation : 130 °C
Cs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec texte d'avertissement/d'information
avec symbole d'avertissement/d'information
photoluminescent
Matériau
imperméable
Qualité du matériau
Diamètre raccord
épaisseur
Type de pose
Couleur