Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Largeur 15 mm
  • Couleur noir

Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre ensemble de rubans d'isolation et de repérage électrique en couleur noire, au format 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ces rubans polyvalents sont dotés de caractéristiques essentielles pour répondre à vos besoins en électrification :
Fabriqués avec un ruban support en PVC plastifié pour une solidité accrue.
Ils sont retardateurs de flammes et autoextinguibles, garantissant une sécurité optimale.
Respectueux de l'environnement, ces rubans sont sans plomb.
Ils résistent aux acides et aux alcalis, ce qui les rend adaptés à différents environnements.
Ces rubans sont idéaux pour l'isolation électrique, la protection et le repérage, et ils conviennent parfaitement à une utilisation générale. Ils sont fabriqués avec des rubans support en PVC plastifié, associés à une masse adhésive en caoutchouc synthétique, ce qui les rend souples et faciles à appliquer par simple pression.
De plus, ils présentent les caractéristiques techniques suivantes :
Charge de rupture supérieure à 20 N/cm.
Allongement à la rupture de plus de 125%.
Adhésion sur acier 2B de 1.80 N/cm.
Adhésion sur support de 1.80 N/cm.
Résistance diélectrique de 40 kV/mm.
Résistance d'isolement de 1011 /mm à 25°C.
Plage de température de -10°C à +40°C pour l'application et de 0°C à +90°C pour la tenue en température.
Simplifiez vos besoins en isolation et repérage électrique avec nos rubans d'isolation et de repérage électrique noirs de haute qualité, conformes aux normes de performance et de sécurité les plus exigeantes.

La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39191012

Scotch / ruban adhésif

déchirable à la main

Oui

fluorescent

Non

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Oui

transparent

Non

photoluminescent

Non

magnétique

Non

résistance à la température

0...90 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

10 m

bilatéral

Non

autoextinguible

Oui

épaisseur

0.15 mm

étanche à l’eau

Non

Largeur

15 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.