Etiqueteuse professionnelle connectable haute-vitesse avec accessoires

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type appareil d'étiquetage électronique
  • nombre de lignes de texte 17...17
  • procédé d'impression impression thermique

Etiqueteuse professionnelle connectable haute-vitesse avec accessoires

 
 

Détails du produit

Imprimante d'étiquettes professionnelle Wi-Fi et Bluetooth

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étiqueteuse

Modèle type

appareil d'étiquetage électronique

nombre de lignes de texte

17...17

résolution d'impression

360 DPI

procédé d'impression

impression thermique

méthode de saisie

autre

largeur max. de l'étiquette

36 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84433210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.