C280 Sacoche pour multimètre Fluke 287 et 289

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type sac
  • Matériau plastique
  • avec bandoulière Oui

Sacoche compatible avec les multimètres numériques Fluke 287 et 289 ainsi que d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire

 
 

Détails du produit

Conçue tout spécialement pour les nouveaux multimètres numériques Fluke287 et 289.

Case

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

Modèle type

sac

Hauteur

230 mm

rouge de sécurité

Non

avec serrure

Non

plateau amovible

Non

Profondeur

65 mm

qualité du matériau

polyester

Matériau

plastique

avec poignée télescopique

Non

avec diviseur

Non

avec mousse

Non

nombre total de compartiments

2

avec bandoulière

Oui

enroulable

Non

étrier de cadenas

Non

Largeur

185 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Case

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.