CA 5005 Multimètre analogique avec pince ampèremétrique 200AAC, IP 54 600V CAT III, garantie 3 ans
•Sécurité renforcée pour vos mesures
•Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour la justesse de lecture de la mesure
•Voyant “Fus" pour le :contrôle des fusibles HPC
•Voyant “Voltest™" en: présence de tension en ohmmètre
•Tarage automatique en ohmmètre
•Calibres A
•Echelle dB
•Boîtier compact, antichoc, avec béquille articulée à usages multiples “Multistand™"
•IP53 / 600V CAT III
•Livré en mallette avec une pince ampèremétrique 200A AC
•Garantie 3 ans
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Classe de protection (IP)
plage de mesure de tension max., CA/CC
plage de mesure de courant max., CA/CC
plage de mesure de courant max. avec facteur d’écrêtage
avec mesure de niveau (dB)
principe de mesure
Affichage
sélection de la plage de mesure
test de continuité
test de continuité/test de diodes
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure du courant max. CA
catégorie de circuit de mesure
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
Alimentation