CA 5011 multimètre analogique-numérique TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • Affichage analogique/numérique
ICON

CA 5011 Multimètre TRMS numérique et analogique. IP54 600V CAT IV. Reconnaissance automatique AC/DC. Voyant de contrôlefusible. Indication présence tension en résistance et continuité

 
 

Détails du produit

•Mesures en valeur efficace vraie TRMS
•Afficheur digital rétro-éclairé
• Reconnaissance automatique alternatif et continu
•Voyant “Fus" pour le :contrôle des fusibles HPC
•Voyant “Voltest™" en: présence de tension en ohmmètre
•Boîtier compact, antichoc, avec béquille articulée à usages multiples “Multistand™"
•IP53 / 600V CAT IV
•Garantie 3 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

résolution minimale, courant CA/CC

0,1 µA

plage de mesure de courant max., CA/CC

10 A

résolution minimale, tension CA/CC

0,1 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

1000 V

plage de mesure de la fréquence, max.

400 kHz

affichage rétro-éclairé

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT III

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la résistance max.

40 MOhm

Classe de protection (IP)

IP53

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

principe de mesure

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

test de continuité/test de diodes

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de la fréquence

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel

Affichage

analogique/numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.