CA 5231 multimètre numérique 6000 points TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • Affichage numérique

CA 5231 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC/Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. Intensités jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option. 600V CAT IV

 
 

Détails du produit

•Multimètre compact avec grand afficheur rétro-éclairé 6000 points
•Sélection automatique ou manuelle des gammes
•Détection de tension sans contact
•Tension basse impédance
•1000V
•600A (avec pince en option)
•Résistance / Continuité sonore / Diode
•IP54 / CAT IV 600V / CAT III 1000V
•Livré avec cordons et pile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

résolution minimale, tension CA/CC

0,01 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

1000 V

facteurs d’écrêtage pour capteur de courant

1:1000

plage de mesure de courant max. avec facteur d’écrêtage

600 A

afficheur graphique à barres linéaire

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

Classe de protection (IP)

IP54

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, tension continue

0,01 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

principe de mesure

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

plus petite résolution, tension alternative

0,01 mV

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.