Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV
•Multimètre compact avec grand afficheur rétro-éclairé 6000 points
•Sélection automatique ou manuelle des gammes
•Détection de tension sans contact
•Tension basse impédance
•1000V / 10A
•Résistance / Continuité sonore / Diode
•Capacité / Température
•Min/MAX (100 ms)
•Mode relatif
•IP54 / CAT IV 600V
•Livré avec cordons, capteur de température et pile
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
résolution minimale, courant CA/CC
plage de mesure de courant max., CA/CC
résolution minimale, tension CA/CC
plage de mesure de tension max., CA/CC
mesure de la température TC
plage de mesure de la fréquence, max.
plus petite résolution, capacité
afficheur graphique à barres linéaire
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure
mesure de valeurs relatives
stockage de valeurs maximal
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure de la capacité max.
plus petite résolution, mesure température
plage de mesure de la température max.
mesure de la température
Classe de protection (IP)
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
plus petite résolution, résistance
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
principe de mesure
test de continuité/test de diodes
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
sélection de la plage de mesure
plus petite résolution, tension continue
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation