CA 5277 multimètre numérique 6000 points TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • Affichage numérique
ICON

CA 5277 Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 pts, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Ohm-Continuité, capacité, Hz, Température. V basse impédance. Min, Max, Peak. Mesure relative et différentielle. IP54 600V CAT IV

 
 

Détails du produit

•Mesure efficace vraie TRMS AC+DC
•Double afficheur rétroéclairé 6000 points
•Bargraphe bi-mode (Pleine échelle/Zéro central)
•Sélection automatique ou manuelle des gammes
•Tension basse impédance avec filtre passe-bas
•Jusqu'à 1000V / 10A (résolution 10 µV/1 µA))
•Mesure des courants d'ionisation
•Résistance / Continuité sonore / Diode
•Température / Capacité
•Min/MAX (100 ms),Peak+/Peak- (1 ms)
•Mesures Différentielle et RELative
•IP54 / CAT IV 600V / CAT III 1000V
•Garantie 3 ans
•Livré complet avec cordons, pile, capteur de température, sacoche et système de fixation aimanté

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

mesure de la température TC

Oui

résolution minimale, courant CA/CC

0,1 µA

plage de mesure de courant max., CA/CC

10 A

résolution minimale, tension CA/CC

0,01 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

1000 V

plage de mesure de la capacité max.

60000 µF

plus petite résolution, mesure température

0,1 ℃

plage de mesure de la température max.

1200 °C

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

afficheur graphique à barres linéaire

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plus petite résolution, fréquence

0,1 Hz

plage de mesure de la fréquence, max.

20 kHz

plus petite résolution, capacité

autre

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

affichage multiple

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

plage de mesure du courant max. CC

20 A

plage de mesure du courant max. CA

20 A

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

plus petite résolution, tension continue

0,01 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

plus petite résolution, courant alternatif

1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,01 mV

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

principe de mesure

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.