Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DMM141 Multimétre numérique TRMS 4000 points rétroéclairés. 600V AC/DC, 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence et Capacité. Gaine antichoc amovible. 600V CAT III
•Afficheur rétroéclairé 4000 points.
•Mesure efficace vraie (TRMS)
•Calibres automatiques et manuels.
•Tension :
•600 V AC ou DC.
•Résolution 0.1 mV
•Intensité :
•10 A AC ou DC.
•Résolution 0.1 µA
•Résistance jusqu'à 40 M.
•Mesures de fréquence et de capacité.
•Extinction automatique
•Fonction RELative
•CAT III 600V
•Livré avec gaine antichoc, cordons et piles.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
résolution minimale, courant CA/CC
plage de mesure de courant max., CA/CC
résolution minimale, tension CA/CC
plage de mesure de tension max., CA/CC
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
plage de mesure de la fréquence, max.
plus petite résolution, capacité
plage de mesure de la capacité max.
catégorie de circuit de mesure
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
test de continuité/test de diodes
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
principe de mesure
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
sélection de la plage de mesure
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure du courant max. CA