Multimètre numérique de poche 6600 points TRMS AC. LCD rétro-éclairé.

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 750 V
  • Affichage numérique

Multimètre numérique de poche 6600 points TRMS AC. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 10A AC/DC. Résistance 66Mohms. Capacité 66mF. Fréquence. Continuité avec buzzer. Test diode. Gaine aimantée. Gammes automatiques. Livré avec un jeu de cordons.

 
 

Détails du produit

Mesures TRMS AC en tension et courant
Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
Mesure des courants AC et DC jusqu'à 10A
Mesure de résistance jusqu'à 66Mohms
Test de continuité avec buzzer
Mesure de capacité jusqu'à 66µF
Mesure de fréquence jusqu'à 66MHz
Gammes automatiques
Arrêt automatique
Afficheur LCD 6600 points rétroéclairé
Boitier avec gaine intégrée
Système d'accroche (avec aimant) pour simplifier les manipulations
Sécurité: 600V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de la température TC

Non

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

mesure de conductivité

Non

stockage de valeur minimal

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

stockage de valeurs maximal

Non

plage de mesure de la résistance max.

66 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

interface Bluetooth

Non

version anti-déflagration

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plage de mesure de la fréquence, max.

66 kHz

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

mesure de l'inductance

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,1 mV

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.