CA 757 Testeur numérique avec Capteur de courant AC MiniFlex

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • Affichage numérique

CA 757 Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

 
 

Détails du produit

•Grand afficheur rétro-éclairé 3000 points
•Mesure de tension jusqu'à 1000V, d'intensité jusqu'à 300 AAC
•Reconnaissance automatique alternatif et continu
•Reconnaissance automatique résistance/continuité, diode & capacité
•Détection de tension sans contact
•Sélection automatique des calibres
•Indication de présence de tension dangereuse
•Pointes de touche amovibles
•Capteur flexible de courant inclus
•IP54 / 600V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

affichage rétro-éclairé

Oui

plus petite résolution, capacité

autre

catégorie de circuit de mesure

CAT III

résolution minimale, courant CA/CC

autre

plage de mesure de courant max., CA/CC

300 A

résolution minimale, tension CA/CC

1 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

1000 V

plage de mesure de la résistance max.

30 MOhm

plage de mesure de la capacité max.

30000 µF

Classe de protection (IP)

IP54

plage de mesure du courant max. CA

300 A

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plus petite résolution, tension continue

1 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

principe de mesure

valeur moyenne

mesure de la capacité

Oui

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

plus petite résolution, courant alternatif

autre

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.