CATEX Controleur de différentiels 10 à 500 mA dédié aux contrôles NF C15-100

Main media
ICON

Appareil 2 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100. Permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 10 à 500 mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran. Contrôle le temps et la valeur de déclenchement

 
 

Détails du produit

Le Contrôleur de différentiels CATEX a pour fonctions principales le contrôle et la mesure des valeurs de déclenchement de la plupart des types de dispositifs différentiels résiduels (DDR) - il mesure le temps de déclenchement et la valeur de courant de déclenchement des disjonctions différentiels de sensibilité 10, 30, 300 et 500 mA - il vérifie la présence de tension - la position de la phase et le raccordement à la terre du conducteur de protection

Catex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Catex

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Instrument de mesure

mesure du courant différentiel

Oui

Modèle type

autre

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.