Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital) MS-920 avec étui

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 0.012...0.69 kV
  • type d'affichage acoustique et optique
  • Modèle type 2 pôles
ICON

Détecteur BT LCD (digital) : 12-690 V AC/12-950 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. Etui. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (100 ', tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase. Lampe.

 
 

Détails du produit

Detex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur de tension

avec mécanisme de test intégré

Oui

lieu d'utilisation

installations intérieures et en plein air

Tension nominale

0.012...0.69 kV

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

acoustique et optique

type de tension

AC/DC

application

appareillage de connexion et ligne aérienne

Modèle type

2 pôles

Info produit

Gamme

Detex

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.