Générateur de tonalité Tone-Pro 5 fréquences disponibles.

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage LCD
  • adapté à Twisted Pair
  • Modèle type autre

Générateur de tonalité Tone-Pro 5 fréquences disponibles. Teste la continuité et la polarité, 2 Pinces crocodiles infléchies robustes, Prise RJ11 pour fiches téléphoniques ou RJ45 pour les paires de fils et fils conducteurs individuels

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Non

adapté aux mesures de protocole réseau

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

LCD

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

Twisted Pair

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.