Testeur statique MTR105 de machines tournantes

Main media

Testeur statique de machines tournantes Isolement 1000V Ohmmètre faible résistance Détection de spires en court-circuit RLC mètre Voltmètre AC-DC TRMS Sens de rotation de l'arbre moteur Fréquencemètre Continuité et test diode Température

 
 

Détails du produit

Affichage graphique couleur
Résistance d'isolement sur 3 phases
Correction de la température pour la résistance d'isolement
Borne de protection - Guard
DLRO 4 fils Kelvin
Tests de continuité et de diode
Sens de rotation du moteur
Capacité et inductance
CAT III 600 V jusqu'à 3000 m
Indice de protection IP54

Mtr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mtr

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.