Mini coupe-tubes cuivre 3 à 16 mm

Main media

Mini coupe-tubes cuivre 3 à 16 mm permettant de couper les tubes métaux fins. Matériau corps : magnésium. Matériau manche : alliage de zinc. Avantage : petit et fin pour couper dans des endroits difficiles.

 
 

Détails du produit

La gamme d'accessoires Génie Climatique de BizLine propose de nombreux outils et accessoires à destination des plombiers, chauffagistes et climaticiens.
Notre mini coupe-tubes cuivre permet de couper les tubes métaux fins.
Son format est très pratique, puisque petit et fin, et les professionnels peuvent l'utiliser dans des endroits difficiles avec des diamètres de 3 à 16 mm.
Il permet des coupes nettes sur tous les chantiers !
BizLine propose également en accessoire, et sous la référence BIZ 400 097, une molette de rechange.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-tube

téléscopique

Non

nombre de molettes de découpe

1

avec réglage rapide

Oui

avec ébavureur pour intérieurs de tubes

Non

longueur

100 mm

convient aux tuyaux composites multicouches

Non

système de coupe

roue de coupe

lame coupante interchangeable

Oui

convient pour tuyaux en fonte

Non

adapté à l'acier

Non

adapté au cuivre

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'aluminium

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Non

diamètre du tube

16...16 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82034000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.