Niveau 70 cm plombier

Main media

Niveau 70 cm plombier avec embouts en caoutchouc anti-choc. Rebords anti-dérapants pour une parfaite adhérence au mur.

 
 

Détails du produit

La gamme d'accessoires de génie climatique BizLine propose de nombreux outils et consommables pour les travaux spécifiques des plombiers, chauffagistes et
climaticiens.
Le niveau 70 cm a été conçu spécifiquement pour les plombiers !
Le niveau est composé notamment de 2 fioles en acrylique solide :
- fiole verticale Plumb Site
- fiole horizontale avec mesure de pente jusqu'à 2 %.
Il inclut également différents marquages pour l'installation d'évier incluant :
- 280 mm : le rattachement de l'évier au mur.
- 150 mm : l'écoulement des eaux usées.
- 75 mm : le rattachement aux tuyaux (eau chaude et eau froide).
C'est donc le niveau indispensable pour tous les travaux de plomberie !

Les niveaux BizLine permettent de contrôler la verticalité et l'horizontalité du support. Du mini niveau au niveau laser vert 360°, ils répondent à une multitude de besoins.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Niveau à bulle

électronique

Non

largeur

20 mm

surface de mesure fraisée

Non

nombre de poignées

0

avec laser

Non

magnétique

Non

précision de mesure relative

0.5 mm/m

matériau

aluminium

nombre de niveaux à bulle

2

longueur

700 mm

Diamètre raccord

0 mm

orientable

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.