Pince coupe-tube multicouche 42 mm

Main media

Pince coupe-tube multicouche 42 mm permettant de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation réduite du tube multicouches.

 
 

Détails du produit

Pince coupe-tube multicouche 42 mm Permettent de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation réduite du tube multicouches.
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple, tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation, multicouches.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-tube

téléscopique

Non

nombre de molettes de découpe

0

avec réglage rapide

Non

avec ébavureur pour intérieurs de tubes

Non

convient aux tuyaux composites multicouches

Oui

longueur

259 mm

système de coupe

lame de coupe

lame coupante interchangeable

Oui

convient pour tuyaux en fonte

Non

adapté à l'acier

Non

adapté au cuivre

Non

adapté au plastique

Oui

adapté à l'aluminium

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

diamètre du tube

42...42 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82034000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.