Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tablette fixe en acier 1U profondeur 425mm fixation à vis sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 600mm - charge maximum 50kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005
Tablette fixe Linkeo
Dimensions :
- hauteur : 1U- charge maximum : 50kg- profondeur : 425mm
Pour baie Linkeo profondeur 600mm
Noir RAL 9005
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Linkeo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à la hauteur de construction du boîtier
Matériau
Adapté à la profondeur de boîtier
Adapté à la largeur de boîtier
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme