Meuble bas CLASSIK en mélaminé blanc 16mm, 1 porte pour cuisinette 90 cm

Main media
ICON

Meuble bas CLASSIK en mélaminé BLANC 16mm pour cuisinette 90 cm comprenant : 1 porte + 1 étagère pour caisson 40 cm, vérins de réglage et 1 niche pour réfrigérateur 48 ou 55 cm

 
 

Détails du produit

Classik

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classik

Multiple de vente

1

Code Douane

94034010

Meuble sous évier

Profondeur

590 mm

application

cuisine

Hauteur

860 mm

Largeur

880 mm

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

avec espace de rangement

Oui

avec espace pour installer un lave-vaisselle / lave-linge

Non

couleur du corps

blanc

couleur du devant

blanc

nombre de portes

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.