Meuble bas Clipmétal GRIS SOIE pour cuisinette 120 cm

Main media
ICON

Caisson (sans porte) en métal thermo-laqué Gris Soie pour cuisinette CLIPMETAL COLOR en 120 cm, 1 étagère, butée aimantée pour fermeture des portes et 1 poignée fil. Couleur de la porte au choix

 
 

Détails du produit

Clipmetal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clipmetal

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Meuble sous évier

matériau de la façade

autre

matériau corps

autre

avec espace de rangement

Oui

avec espace pour installer un lave-vaisselle / lave-linge

Non

couleur du corps

gris

nombre de portes

0

Profondeur

580 mm

application

cuisine

Hauteur

820 mm

Largeur

1200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.