Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sous-évier PROGRÈS hydro L1200 3 portes, Bel esthétique avec un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm hydrofuge (Qualité P3 Milieu humide)
3 Portes - Blanc
Poignée Métal Chromé Brillant P006
Assemblage par vis autotourillonnantes 5x50
Mise à niveau par vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Longévité : Double bandeau à l'avant
Esthétique : Poignée métal , Double bandeau en alignement parfait avec les façades
Confort : Charnière clipsables freinées et réglables 3 points , Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
PROGRES HYDRO
Un meuble confort qui s'intégrera parfaitement dans votre cuisine
Progrès
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couleur dessus
Matériau de la façade
avec espace de rangement
matériau corps
couleur du corps
Nombre de portes
couleur du devant
Profondeur
Application
Hauteur
Largeur