PRESTO CHEF Mini colonne - mélangeur sur plage avec douchette et bec 250 mm

Main media
ICON

Mini colonne avec mélangeur sur plage PRESTO CHEF. Douchette ergonomique 2 jets réglables. Saillie bec 250 mm. Hauteur hors tout 765 mm. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26 l/min et douchette 12 l/min à 3 bar. Bec orientable

 
 

Détails du produit

Presto chef

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Presto chef

Code Douane

84819000

Multiple de vente

1

Robinetterie pour cuisine professionnelle/industrie

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

Traitement de surface

chromé

Modèle type

avec douchette

Type de pose

plaque / trou de robinet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.