Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11 l/min
Inspirée par le modernisme du mouvement artistique allemand Bauhaus, la ligne Bauloop est conçue pour les salles de bains contemporaines. BauLoop apporte de la légèreté à son environnement grâce à sa poignée en forme de boucle et à son corps cylindrique. dotée des éléments signatures de Grohe. La collection amène son design épuré dans votre salle de bains, du lavabo à la baignoire. Les mitigeurs de la gamme Bauloop combinent finesse et élégance grâce à leur cartouche 28 mm et avec leur mousseur original, ils ne consomment que 5,7L d'eau par minute !
Bauloop
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Homologation selon BBR/EKS
adapté à l'eau bouillante
Traitement des surfaces
Embout du robinet
type de purge
Classe de débit volumique
Entraxe
Nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
douche latérale extensible
Prise d'eau extensible avec douchette
Prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
Susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
Avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Avec œillet de chaîne
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition évacuation
Finition basse pression
matériau robinet
Saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Avec arrêt forcé pour limitation du débit
Fonction de démarrage à froid
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Avec coupleurs
Couleur de base
Raccordement avance
Limitation de température
Température d’admission max.
Traitement de surface