Cabine Kineprime 80 pivotante transparent 18 cm thermostatique

Main media

Cabine Kineprime 80, ouverture pivotante, verre transparent, receveur receveur 18 cm, robinetterie thermostatique

 
 

Détails du produit

Praticité : ouverture pivotante pour une largeur de passage maximale
Aménagement possible de petits espaces douche : dimensions et types d'implantation adaptés
Optimisation de l'espace intérieur : panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur
Panneaux de fond en acryl thermoformé avec étagères porte-flacons intégrées
Montage express : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
Receveur en Biocryl sur pieds réglables, accès facilité : dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)
Livrée tout équipée : robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
Intervention facilitée : robinetterie montée sur une trappe amovible

Kineprime

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cabine de douche (intégrale)

forme

autre

Info produit

Gamme

Kineprime

Multiple de vente

1

Code Douane

90191090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.