Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets Rainshower Duo 360 Blanc GROHE 26254LS0
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O2* et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 264 - à commander séparément
* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain
GROHE Finition Longue Durée
Rainshower smartcontrol
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pression de dispersion ajustable
tête ajustable
douche latérale
Classe de débit volumique
Avec rosace
Adapté à un montage au plafond
nombre de possibilités de jet
longueur du bras de douche
avec bras de douche
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Couleur de base
système d'anticalcaire
Diamètre raccord
Raccordement
projection
Profondeur
Hauteur
Largeur