Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet EcoSmart Relaxation chromé

Main media

hansgrohe Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart, Chromé

 
 

Détails du produit

•dimension de la douche de tête: 105 mm
•Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massage
•choix du jet facile grâce au bouton Select
•débit: 6,9 l/min sous 3 bars de pression
•débit minimal: 4 l/min
•tamis rinçable
•convient au chauffe-eau instantané
•E01, C1, A3, U3
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)

Pulsify select s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pulsify select s

Multiple de vente

1

Code Douane

84248970

Pommeau de douche (douchette)

longueur du flexible de douche

0 mm

finition pour coiffeurs

Non

couleur d'accent

noir

avec flexible

Non

avec raccordement rapide

Non

classe de débit volumique

Z

pression de dispersion ajustable

Oui

raccordement tournant

Non

diamètre de la tête de douche

100 mm

nombre de possibilités de jet

3

avec tamis amovible

Oui

consommation minimale d'eaux usées de la pompe

6.9 l/min

support mural réglable

Non

couleur de base

chrome

avec fixation murale

Non

Matériau

plastique

système d'anticalcaire

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.