Pulsify Select S Set de Douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec Barre 650 chrom

Main media

hansgrohe Pulsify Select S Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec barre de douche 65 cm, Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: douchette à main, flexible de douche, curseur, barre de douche
•dimension de la douche de tête: 105 mm
•Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massage
•choix du jet facile grâce au bouton Select
•QuickClean : élimination des dépôts calcaires par simple passage du doigt sur le mousseur
•débit: 6,9 l/min sous 3 bars de pression
•curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
•curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
•supports muraux synthétique
•tube profilé: rond
•longueur du tube: 669 mm
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•distance de perçage: 625 mm
•flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
•pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
•support de douchette à main synthétique/métallique

Pulsify select s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ensemble avec barre de douche

points de fixation réglables en hauteur

Non

avec douche de tête

Non

longueur du flexible de douche

1600 mm

avec étagère

Non

avec rangement pour bague

Non

avec porte-éponges

Non

longueur de la tringle de douche

669 mm

avec distributeur de savon liquide

Non

avec pièce coulissante et charnière

Non

avec flexible

Oui

couleur d'accent

noir

adapté à un montage en angle

Non

fixation cachée

Oui

avec coupelle à savon

Non

avec douchette à main

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

couleur de base

chrome

Info produit

Gamme

Pulsify select s

Multiple de vente

1

Code Douane

84248970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.