Applique Leds SILVER L30 cm - 4,8W métal chromé brillant - Classe II IP44

Main media

Applique Leds SILVER L30 cm - 4,8W métal chromé brillant - Classe II IP44

 
 

Détails du produit

Largeur : 300 mm ; Profondeur : 110 mm ; Epaisseur : 16 mm
220-240V 4,8W 300lm - Classe II IP44 - Driver intégré
Pour miroir non reposant ou panoramique

NEOVA GAMME SALLE DE BAINS
Une collection complète de mobilier de salle de bains, spécialement étudiée pour répondre à tous projets immobiliers

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

94054231

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.