Sous-vasque ANGELO L600 2 portes - blanc brillant, hauteur 600mm, portes à fermeture progressive, étagère mélaminé blanc ép, 16mm,
Largeur : 600 mm ; Hauteur : 600 mm ; Profondeur : 456 mm
2 Portes - Blanc Brillant
Etagère mélaminé blanc d'épaisseur 16 mm
Poignées incluses
Gain de temps à la pose : Meubles montés
Fermeture douce et silencieuse : Système Soft-Close
Esthétique impeccable : Corps et façades assortis
Fabrication Française
ANGELO
L'INDISPENSABLE
Une gamme standard, aux lignes affinées qui composent un ensemble moderne et actuel.
Angelo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec poignées
nombre de portes (au total)
Type de pose
couleur du devant
profondeur
hauteur
largeur
exécution poignées
matériau de la façade
matériau corps
couleur du corps