Sous-vasque ANGELO L700 2 portes - blanc brillant_V25

Main media
ICON

Sous-vasque ANGELO L700 2 portes - blanc brillant, hauteur 600mm, portes à fermeture progressive, étagère mélaminé blanc ép, 16mm,

 
 

Détails du produit

Largeur : 700 mm ; Hauteur : 600 mm ; Profondeur : 456 mm
2 Portes - Blanc Brillant
Etagère mélaminé blanc d'épaisseur 16 mm
Poignées incluses
Gain de temps à la pose : Meubles montés
Fermeture douce et silencieuse : Système Soft-Close
Esthétique impeccable : Corps et façades assortis
Fabrication Française
ANGELO
L'INDISPENSABLE
Une gamme standard, aux lignes affinées qui composent un ensemble moderne et actuel.

Angelo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Angelo

Multiple de vente

1

Code Douane

94036090

Meuble sous lavabo

exécution poignées

poignée

avec poignées

Oui

nombre de portes (au total)

2

couleur du devant

blanc

profondeur

456 mm

Type de pose

mur

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

couleur du corps

blanc

hauteur

600 mm

largeur

700 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.