plan vasque céramique PRIMO L700 - 1 cuve - P460

Main media

plan vasque céramique PRIMO L700 - 1 cuve - P460, plan vasque céramique, coloris blanc, ép, 19 mm, prof, 460 mm avec vasque intégrée, Kit trop-plein intégré et moulé dans le plan, À prévoir avec une tirette déportée,

 
 

Détails du produit

Largeur : 700 mm ; Profondeur : 460 mm ; Epaisseur : 19 mm
Coloris Blanc
1 cuve centrée
Livré avec trop-plein
PRIMO
PREMIER PRIX
Une gamme standard proposant des ensembles de salle de bains aux meilleurs prix !

Primo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Primo

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Lavabo

avec siphon

Non

nombre de cuvettes

1

largeur/diamètre

700 mm

forme

rectangulaire

profondeur

460 mm

hauteur

19 mm

couleur

blanc

matériau

céramique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.