Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•longueur du bec 180 mm
•2 fonctions
•cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
•type de jet du bec : Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 21 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 21 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 17 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•fonction SafetyStop à 40 °C
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•type de raccordement: raccords S
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
Axor citterio m
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
équilibré en pression
avec commutation
embout du robinet
couleur d'accent
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
matériau robinet
avec tête de douche fixe
dimension de raccordement alimentation
saillie, écoulement
avec autoverrouillage
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
portée de détection
couleur de base
tension de raccordement
raccordement avance
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface