hansgrohe Ecostat Fine Mitigeur thermostatique bain/douche C3, Chromé
•longueur du bec 177 mm
•2 fonctions
•contrôle de la température et du débit
•cartouche thermostatique
•type de jet du bec : Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 20,3 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 20,3 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 15,8 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•fonction SafetyStop à 40 °C
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
•avec silencieux
•matériau des poignées: métal
•type de raccordement: G ½
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•filtre à poussière inclus
•E3/1, C3, A1, U3
Ecostat fine
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
équilibré en pression
embout du robinet
avec commutation
couleur d'accent
avec raccordement GBS
entraxe
avec robinetterie de douche
blocage de température (38 °C)
boîtier frigorifique
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
portée de détection
raccordement avance
tension de raccordement
couleur de base
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface