Mitigeur Bain / Douche Eurosmart avec ensemble mural Tempesta 110 1 jet Chromé GROHE 25276003
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Set de douche 1 jet
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
embout du robinet
entraxe
certifié KIWA
saillie, écoulement
position du drainage
couleur de base
traitement des surfaces
Traitement de surface
raccordement avance
protection anti-reflux selon EN 1717
nombre de trous de robinetterie
matériau robinet
température d’admission max.