Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 124 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
embout du robinet
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
nombre de trous de robinetterie
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface