Mitigeur monocommande Bain / Douche Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Mitigeur monocommande Bain/Douche Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 32833000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (08791)

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Mélangeur/mitigeur de bain

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Non

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

B

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

nombre de trous de robinetterie

2 trous

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

163 mm

position du drainage

vers le bas

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

20 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.