Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Monotrou sur plage
GROHE LongLife Cartouche en céramique 35 mm avec butéee éco 1/2 débit
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Flexibles de raccordement souples
Bauedge 2020
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
homologation selon BBR/EKS
certifié KIWA
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
embout du robinet
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
nombre de trous de robinetterie
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface