Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Limiteur de température en option (08791)
Bauedge
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
embout du robinet
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
nombre de trous de robinetterie
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface