Vernis Blend Mitigeur bain/douche monotrou C2 avec cartouche à 2 vitesses

Main media

hansgrohe Vernis Blend Mitigeur bain/douche monotrou C2 avec cartouche à 2 vitesses, Chromé

 
 

Détails du produit

•2 fonctions
•longueur du bec: 140 mm
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 20 l/min
•cartouche céramique à 2 vitesses
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: raccordement flexible G ?
•installation sur bord de baignoire
•E3/1, C2, A2, U3
•aucun percement additionnel nécessaire

Vernis blend

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vernis blend

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de bain

traitement des surfaces

poli

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

couleur d'accent

autre

avec raccordement GBS

Non

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

140 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

140 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

avec autoverrouillage

Non

type de poignée

à une poignée

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

20 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

sans

avec coupleurs

Non

tension de raccordement

0 V

portée de détection

0...0 mm

raccordement avance

autre

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.