mitigeur thermostatique bain et douche THUK NF

Main media

Mitigeur thermostatique bain et douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Norme NF

 
 

Détails du produit

Thuk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Thuk

Mélangeur/mitigeur de bain

entraxe

150 mm

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

164 mm

couleur de base

chrome

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.