Colonne de douche. Mitigeur thermostatique. Pomme de douche carrée 200x200mm ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur

Colonne de douche. Mitigeurthermostatique. Pomme de douche carrée 200x200mm ABS.

 
 

Détails du produit

Mizu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

longueur du flexible de douche

1500 mm

douchette à main réglable en hauteur

Oui

avec douche de tête

Oui

avec douchette à main

Oui

protection contre les brûlures

Non

type de réglage de la température

thermostatique

montage

mur

couleur de base

chrome

Hauteur

1042 mm

réglable en hauteur

Oui

Info produit

Gamme

Mizu

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.