Focus Mitigeur de douche avec poignée extra longue chromé

Main media

hansgrohe Focus Care Mitigeur de douche avec poignée extra longue, Chromé

 
 

Détails du produit

•gros caractères pour plus de clarté
•avec poignée extra longue
•1 fonction
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•débit maximal sous 3 bar de pression: 28 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 17 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•E1, C1, A3, U3
•type de raccordement: raccords S

Focus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Focus

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Non

traitement des surfaces

poli

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

classe de débit volumique

A

avec raccordement GBS

Non

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

avec rosace

Non

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Non

avec tête de douche fixe

Non

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

avec autoverrouillage

Oui

raccordement en S verrouillable

Non

avec raccordement en S

Non

avec préfiltre

Non

type de poignée

à une poignée

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

avec coupleurs

Non

Classe de protection (IP)

autre

couleur de base

chrome

tension de raccordement

0 V

portée de détection

0...0 mm

limitation de température

Oui

température d’admission max.

0 °C

avec transformateur

Non

accu marche de réserve

Non

Traitement de surface

chromé

Modèle type

mécanique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.