hansgrohe Focus Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses, Chromé
•1 fonction
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•débit maximal sous 3 bar de pression: 22 l/min
•cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•E1, C2, A3, U3
•type de raccordement: raccords S
Focus
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
certifié KIWA
traitement des surfaces
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
équilibré en pression
avec commutation
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
avec rosace
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
raccordement en S verrouillable
avec raccordement en S
type de poignée
avec préfiltre
avec arrêt forcé pour limitation du débit
avec coupleurs
Classe de protection (IP)
couleur de base
tension de raccordement
portée de détection
température d’admission max.
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface
Modèle type