Grohtherm 500 douche avec ensemble Tempesta 110 1 jet 8l barre 600 Chromé

Main media

Grohtherm 500 douche avec ensemble Tempesta 110 1 jet 8l barre 600 Chromé GROHE 34808001

 
 

Détails du produit

Avec ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 1/2" (34 795)
Ensemble de douche Tempesta avec barre, 600 mm (27 924)
Gamme GROHE Professional

Grohtherm 500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohtherm 500

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de douche

avec tête de douche fixe

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

position du drainage

vers le bas

raccordement avance

filetage extérieur

couleur de base

chrome

matériau robinet

laiton

Traitement de surface

chromé

traitement des surfaces

poli

entraxe

150 mm

température d’admission max.

70 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.